Körner mit Zwei-Komponenten-Kunststoffgriff
Körner
KOERN-MAN-120MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Härte am Arbeitsende 54 – 58 HRC
- Härte am Schlagkopf 38 – 46 HRC
![]() | |
Länge (L) | 120 mm |
Schlagfläche Durchmesser (a) | 10 mm |
Spitzenbreite (d) | 2 mm |
Schlagschutzlänge (S1) | 30 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)